Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002306/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002306/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2306/C3
EAN/GTIN:
     7316576608735
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 27 mm Breite C: 27 mm Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
27 mm
Breite C:
27 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, linearlager skf, führungslager, pendelkugellager 1206, 2306/C3, 1002306/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 32,14*
€ 40,95*
1 Tag
27
€ 4,90*
ab € 32,32*
€ 40,97*
5 Tage
27
€ 10,00*
ab € 32,59*
€ 41,59*
€ 3,19*
ab € 35,27*
€ 44,84*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 36,36*
€ 46,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10010028
ab € 25,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.