Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002310 KM SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1002310 KM SKF Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-1002310 KM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2310 KM
EAN/GTIN:
     7316571679075
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 40 mm Breite C: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Breite B:
40 mm
Breite C:
40 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 1002310 KM, 2310 KM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,18*
€ 248,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,29*
€ 252,83*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,35*
€ 392,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,95*
€ 296,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.