Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023120 CCK/W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023120 CCK/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23120 CCK/W33
EAN/GTIN:
     7316577030139
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 52 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 53 kN Tragzahlen statisch: 490 kN Referenzdrehzahl min-1: 3000 r min: 2 mm Innendurchmesser d: 100 mm Grenzdrehzahl min-1: 4000 Schultermaß D1: 144 mm Außendurchmesser D: 165 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 231.. Bohrungsform: kegelig Bohrungskennzahl: 20 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abziehhülse: AHX 3120 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Innendurchmesser Hülse d1: 95 mm Spannhülse: H 3120 Anzahl der Reihen: 2 Breite Schmierbohrung: 3 mm Tragzahlen dynamisch: 365 kN Schultermaß d2: 115 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Abziehhülse:
AHX 3120
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
165 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
231..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
20
Breite B:
52 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
53 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4000
Innendurchmesser d:
100 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
95 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3000
Schultermaß D1:
144 mm
Schultermaß d2:
115 mm
Spannhülse:
H 3120
Tragzahlen dynamisch:
365 kN
Tragzahlen statisch:
490 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 23120 CCK/W33, 10023120 CCK/W33
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 182,46*
€ 198,06*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 193,69*
€ 210,85*
Frei Haus
ab € 202,63*
€ 220,66*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 199,58*
€ 223,75*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,02*
€ 295,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,03*
€ 308,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23120.EAKW33
ab € 145,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.