Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023120-2RS5/VT143 SKF Pendelrollenlager, abgedichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809873.jpg
0901d19680809873.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023120-2RS5/VT143
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23120-2RS5/VT143
EAN/GTIN:
     7316576193248
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Außendurchmesser D: 165 mm Breite B: 52 mm Grenzdrehzahl min-1: 1700 Innendurchmesser d: 100 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
165 mm
Breite B:
52 mm
Grenzdrehzahl min-1:
1700
Innendurchmesser d:
100 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: 23120-2RS5/VT143, 10023120-2RS5/VT143
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 267,63*
€ 311,91*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,76*
€ 349,53*
€ 4,95*
ab € 315,6281*
€ 365,9581*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,51*
€ 551,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,53*
€ 415,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,39*
€ 414,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,13*
€ 394,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.