Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002313 M/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc385.jpg
0901d196807fc385.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002313 M/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2313 M/C3
EAN/GTIN:
     7316576605307
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 140 mm Breite B: 48 mm Breite C: 48 mm Anzahl der Reihen: 2
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
48 mm
Breite C:
48 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, 1002313 M/C3, 2313 M/C3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 280,59*
€ 339,06*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 285,81*
€ 346,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,82*
€ 387,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 678,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.