Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023136 CC/C3W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023136 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23136 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576602740
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite Schmierbohrung: 7,5 mm Referenzdrehzahl min-1: 1700 Schultermaß D1: 259 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C3 Breite B: 96 mm Breite Schmiernut: 13,9 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 160 kN Tragzahlen statisch: 1760 kN Tragzahlen dynamisch: 1200 kN r min: 3 mm Innendurchmesser d: 180 mm Grenzdrehzahl min-1: 2200 Schultermaß d2: 207 mm Außendurchmesser D: 300 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
300 mm
Breite B:
96 mm
Breite Schmierbohrung:
7,5 mm
Breite Schmiernut:
13,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
160 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2200
Innendurchmesser d:
180 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1700
Schultermaß D1:
259 mm
Schultermaß d2:
207 mm
Tragzahlen dynamisch:
1200 kN
Tragzahlen statisch:
1760 kN
Weitere Suchbegriffe: 23136 CC/C3W33, 10023136 CC/C3W33
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,41*
€ 928,38*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 876,90*
€ 933,02*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 879,25*
€ 942,39*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 894,28*
€ 951,84*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.219,64*
€ 1.298,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,72*
€ 1.545,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,47*
€ 1.536,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,00*
€ 1.498,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,46*
€ 1.472,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,64*
€ 1.451,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23136.EAW33C3
ab € 625,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.