Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023136 CC/C5W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023136 CC/C5W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23136 CC/C5W33
EAN/GTIN:
     7316570529173
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 180 mm Außendurchmesser D: 300 mm Breite B: 96 mm Grenzdrehzahl min-1: 2200 Referenzdrehzahl min-1: 1700 Lagerluft Kennzeichen: C5
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
300 mm
Breite B:
96 mm
Grenzdrehzahl min-1:
2200
Innendurchmesser d:
180 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C5
Referenzdrehzahl min-1:
1700
Weitere Suchbegriffe: 10023136 CC/C5W33, 23136 CC/C5W33
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.068,91*
€ 1.177,54*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,79*
€ 1.268,08*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.798,26*
€ 1.880,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,08*
€ 1.509,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,33*
€ 1.051,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,75*
€ 1.036,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,09*
€ 1.019,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,79*
€ 1.000,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.