Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023136-2CS5K/VT143 SKF Pendelrollenlager, abgedichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809873.jpg
0901d19680809873.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023136-2CS5K/VT143
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23136-2CS5K/VT143
EAN/GTIN:
     7316573394945
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 180 mm Außendurchmesser D: 300 mm Breite B: 96 mm Grenzdrehzahl min-1: 470 Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
300 mm
Breite B:
96 mm
Grenzdrehzahl min-1:
470
Innendurchmesser d:
180 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: 10023136-2CS5K/VT143, 23136-2CS5K/VT143
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 1.304,28*
€ 1.419,89*
€ 4,95*
ab € 1.459,3319*
€ 1.545,9219*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.500,59*
€ 1.589,57*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.931,75*
€ 2.028,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,57*
€ 1.891,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.581,80*
€ 1.882,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,41*
€ 1.834,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,86*
€ 1.803,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.500,59*
€ 1.785,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.