Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002314 M SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc385.jpg
0901d196807fc385.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002314 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2314 M
EAN/GTIN:
     7316576605765
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Vorteile: Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;ReibungsarmTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 51 mm Breite C: 51 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
51 mm
Breite C:
51 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2314 M, 1002314 M
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 165,94*
€ 190,99*
7 Tage
13
1
€ 10,00*
ab € 166,22*
€ 191,00*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 185,02*
€ 207,78*
1
Frei Haus
ab € 183,50*
€ 211,16*
2 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 192,56*
€ 221,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 415,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10051718
ab € 314,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.