Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023140 CC/C085W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023140 CC/C085W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23140 CC/C085W33
EAN/GTIN:
     7316572279342
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 200 mm Außendurchmesser D: 340 mm Breite B: 112 mm Grenzdrehzahl min-1: 1900 Referenzdrehzahl min-1: 1500 Lagerluft Kennzeichen: C5
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
340 mm
Breite B:
112 mm
Grenzdrehzahl min-1:
1900
Innendurchmesser d:
200 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C5
Referenzdrehzahl min-1:
1500
Weitere Suchbegriffe: 10023140 CC/C085W33, 23140 CC/C085W33
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.550,78*
€ 1.698,39*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.693,73*
€ 1.784,89*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.607,40*
€ 2.725,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.784,89*
€ 2.124,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,06*
€ 2.113,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.731,60*
€ 2.060,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.704,68*
€ 2.028,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.693,73*
€ 2.015,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.