Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023140 CC/C3W64 SKF Solid Oil-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10023140 CC/C3W64 SKF Solid Oil-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-10023140 CC/C3W64
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23140 CC/C3W64
EAN/GTIN:
     7316570251609
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 200 mm Außendurchmesser D: 340 mm Breite B: 112 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
340 mm
Breite B:
112 mm
Innendurchmesser d:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 23140 CC/C3W64, 10023140 CC/C3W64
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.483,65*
€ 2.658,34*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.682,87*
€ 2.769,59*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.176,77*
€ 4.278,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.769,59*
€ 3.295,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.754,01*
€ 3.277,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.706,77*
€ 3.221,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.682,87*
€ 3.192,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.