Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023140-2CS5/VT143 SKF Pendelrollenlager, abgedichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809873.jpg
0901d19680809873.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023140-2CS5/VT143
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23140-2CS5/VT143
EAN/GTIN:
     7316574121267
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 200 mm Außendurchmesser D: 340 mm Breite B: 112 mm Grenzdrehzahl min-1: 420 Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
340 mm
Breite B:
112 mm
Grenzdrehzahl min-1:
420
Innendurchmesser d:
200 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: 10023140-2CS5/VT143, 23140-2CS5/VT143
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.763,93*
€ 1.910,72*
€ 4,95*
ab € 1.967,0504*
€ 2.079,6904*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.992,44*
€ 2.105,25*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.704,20*
€ 2.836,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.105,25*
€ 2.505,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.087,54*
€ 2.484,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.030,48*
€ 2.416,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.999,49*
€ 2.379,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.992,44*
€ 2.371,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.