Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023144 CC/C5W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023144 CC/C5W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23144 CC/C5W33
EAN/GTIN:
     7316571816609
Suchbegriffe:
Gelenklager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 220 mm Außendurchmesser D: 370 mm Breite B: 120 mm Grenzdrehzahl min-1: 1700 Referenzdrehzahl min-1: 1300 Lagerluft Kennzeichen: C5
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
370 mm
Breite B:
120 mm
Grenzdrehzahl min-1:
1700
Innendurchmesser d:
220 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C5
Referenzdrehzahl min-1:
1300
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, 23144 CC/C5W33, 10023144 CC/C5W33
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.001,10*
€ 4.293,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 4.141,76*
€ 4.294,28*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.185,76*
€ 4.338,85*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.730,83*
€ 6.890,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.338,85*
€ 5.163,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.306,58*
€ 5.124,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.221,92*
€ 5.024,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.185,76*
€ 4.981,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.846,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.