Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023144 CCK/C5W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023144 CCK/C5W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23144 CCK/C5W33
EAN/GTIN:
     7316570729764
Suchbegriffe:
Gelenklager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 220 mm Außendurchmesser D: 370 mm Breite B: 120 mm Grenzdrehzahl min-1: 1700 Referenzdrehzahl min-1: 1300 Lagerluft Kennzeichen: C5
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
370 mm
Breite B:
120 mm
Grenzdrehzahl min-1:
1700
Innendurchmesser d:
220 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C5
Referenzdrehzahl min-1:
1300
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, 23144 CCK/C5W33, 10023144 CCK/C5W33
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.696,88*
€ 1.895,76*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.827,84*
€ 1.980,55*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.852,48*
€ 3.023,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.980,55*
€ 2.356,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.966,24*
€ 2.339,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.899,02*
€ 2.259,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.861,54*
€ 2.215,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.827,84*
€ 2.175,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.