Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023156-2CS5/VT143 SKF Pendelrollenlager, OD > 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809873.jpg
0901d19680809873.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023156-2CS5/VT143
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23156-2CS5/VT143
EAN/GTIN:
     7316574596393
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager nehmen hohe Belastungen in beiden Richtungen auf. Sie sind selbstausrichtend und können Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen ausgleichen, ohne dabei die Reibungsverluste oder die Temperatur nennenswert zu erhöhen. Da abgedichtete Lager bei normalen Betriebsbedingungen fast wartungsfrei sind, halten sich die Servicekosten und der Fettverbrauch in Grenzen. In der Konstruktion sind Merkmale vorgesehen, die das Nachschmieren erleichtern. Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen;Hohe Tragfähigkeit;Abgedichtet für höhere Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Erhöhte VerschleißfestigkeitTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 460 mm Anzahl der Reihen: 2 Breite B: 146 mm Innendurchmesser d: 280 mm Grenzdrehzahl min-1: 300 Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
460 mm
Breite B:
146 mm
Grenzdrehzahl min-1:
300
Innendurchmesser d:
280 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: 23156-2CS5/VT143, 10023156-2CS5/VT143
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 2.890,69*
€ 3.096,73*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.194,89*
€ 3.330,86*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.989,21*
€ 5.159,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.330,86*
€ 3.963,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.312,46*
€ 3.941,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.233,70*
€ 3.848,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.194,89*
€ 3.801,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.