Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023160-2CS5/VT143 SKF Pendelrollenlager, abgedichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809873.jpg
0901d19680809873.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023160-2CS5/VT143
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23160-2CS5/VT143
EAN/GTIN:
     7316574596584
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 300 mm Außendurchmesser D: 500 mm Breite B: 160 mm Grenzdrehzahl min-1: 280 Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
500 mm
Breite B:
160 mm
Grenzdrehzahl min-1:
280
Innendurchmesser d:
300 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: 10023160-2CS5/VT143, 23160-2CS5/VT143
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 3.505,69*
€ 3.757,97*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.851,23*
€ 4.017,92*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.053,55*
€ 6.254,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.017,92*
€ 4.781,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.994,18*
€ 4.753,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.896,82*
€ 4.637,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.851,23*
€ 4.582,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.