Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023940 CC/C5W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023940 CC/C5W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23940 CC/C5W33
EAN/GTIN:
     7316571593999
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 200 mm Außendurchmesser D: 280 mm Breite B: 60 mm Grenzdrehzahl min-1: 2400 Referenzdrehzahl min-1: 2200 Lagerluft Kennzeichen: C5
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
280 mm
Breite B:
60 mm
Grenzdrehzahl min-1:
2400
Innendurchmesser d:
200 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C5
Referenzdrehzahl min-1:
2200
Weitere Suchbegriffe: 23940 CC/C5W33, 10023940 CC/C5W33
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,86*
€ 1.040,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 949,72*
€ 1.056,55*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.600,04*
€ 1.689,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,94*
€ 1.238,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,78*
€ 1.225,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,63*
€ 1.195,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,01*
€ 1.174,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,86*
€ 1.149,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.