Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023952 CC/C2W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023952 CC/C2W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23952 CC/C2W33
EAN/GTIN:
     7316570157468
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 260 mm Außendurchmesser D: 360 mm Breite B: 75 mm Grenzdrehzahl min-1: 1900 Referenzdrehzahl min-1: 1700 Lagerluft Kennzeichen: C2
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
360 mm
Breite B:
75 mm
Grenzdrehzahl min-1:
1900
Innendurchmesser d:
260 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C2
Referenzdrehzahl min-1:
1700
Weitere Suchbegriffe: 23952 CC/C2W33, 10023952 CC/C2W33
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.398,24*
€ 1.598,61*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.541,66*
€ 1.690,08*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.360,58*
€ 2.549,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.690,08*
€ 2.011,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.672,43*
€ 1.990,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.609,94*
€ 1.915,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,89*
€ 1.870,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.541,66*
€ 1.834,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.