Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023952 CCK/C3W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023952 CCK/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23952 CCK/C3W33
EAN/GTIN:
     7316577612212
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Breite Schmierbohrung: 4,5 mm Breite B: 75 mm Breite Schmiernut: 8,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 156 kN Tragzahlen statisch: 1800 kN Tragzahlen dynamisch: 880 kN Referenzdrehzahl min-1: 1500 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 260 mm Grenzdrehzahl min-1: 1900 Schultermaß d2: 287 mm Schultermaß D1: 331 mm Außendurchmesser D: 360 mm Innendurchmesser Hülse d1: 240 mm Spannhülse: OH 3952 H Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
360 mm
Breite B:
75 mm
Breite Schmierbohrung:
4,5 mm
Breite Schmiernut:
8,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
156 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1900
Innendurchmesser d:
260 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
240 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1500
Schultermaß D1:
331 mm
Schultermaß d2:
287 mm
Spannhülse:
OH 3952 H
Tragzahlen dynamisch:
880 kN
Tragzahlen statisch:
1800 kN
Weitere Suchbegriffe: 23952 CCK/C3W33, 10023952 CCK/C3W33
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.364,47*
€ 1.467,34*
€ 4,95*
ab € 1.517,2672*
€ 1.597,9772*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.552,83*
€ 1.638,24*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.359,17*
€ 2.452,13*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.638,24*
€ 1.949,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.628,00*
€ 1.937,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.591,88*
€ 1.894,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.570,01*
€ 1.868,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.552,83*
€ 1.847,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.