Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10024032-2CS5/C3VT143C SKF Pendelrollenlager, abgedichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809873.jpg
0901d19680809873.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10024032-2CS5/C3VT143C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24032-2CS5/C3VT143C
EAN/GTIN:
     7316572254608
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Breite B: 80 mm Innendurchmesser d: 160 mm Außendurchmesser D: 240 mm Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
240 mm
Breite B:
80 mm
Innendurchmesser d:
160 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Weitere Suchbegriffe: 10024032-2CS5/C3VT143C, 24032-2CS5/C3VT143C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 870,05*
€ 939,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,09*
€ 954,23*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.433,39*
€ 1.537,73*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,80*
€ 1.118,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,10*
€ 1.113,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,34*
€ 1.085,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,66*
€ 1.063,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,05*
€ 1.035,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.