Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10024032-2CS5/VT143 SKF Pendelrollenlager, abgedichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809873.jpg
0901d19680809873.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10024032-2CS5/VT143
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24032-2CS5/VT143
EAN/GTIN:
     7316573402350
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 160 mm Außendurchmesser D: 240 mm Breite B: 80 mm Grenzdrehzahl min-1: 550 Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
240 mm
Breite B:
80 mm
Grenzdrehzahl min-1:
550
Innendurchmesser d:
160 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: 24032-2CS5/VT143, 10024032-2CS5/VT143
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 748,56*
€ 806,06*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,77*
€ 929,18*
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 976,66*
€ 1.069,62*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.036,04*
€ 1.113,08*
€ 4,95*
ab € 1.089,3925*
€ 1.165,2225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,08*
€ 1.324,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,65*
€ 1.316,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,21*
€ 1.283,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,18*
€ 1.259,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,04*
€ 1.232,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.