Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10024040 CC/C4W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10024040 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24040 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316570153354
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite Schmierbohrung: 6 mm Breite B: 109 mm Breite Schmiernut: 11,1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 186 kN Tragzahlen dynamisch: 1290 kN Referenzdrehzahl min-1: 1300 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 200 mm Schultermaß d2: 223 mm Schultermaß D1: 268 mm Außendurchmesser D: 310 mm Tragzahlen statisch: 2120 kN Grenzdrehzahl min-1: 1900 Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C4
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
310 mm
Breite B:
109 mm
Breite Schmierbohrung:
6 mm
Breite Schmiernut:
11,1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
186 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1900
Innendurchmesser d:
200 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1300
Schultermaß D1:
268 mm
Schultermaß d2:
223 mm
Tragzahlen dynamisch:
1290 kN
Tragzahlen statisch:
2120 kN
Weitere Suchbegriffe: 10024040 CC/C4W33, 24040 CC/C4W33
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.198,98*
€ 1.264,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.365,97*
€ 1.484,09*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.494,49*
€ 1.568,43*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.303,63*
€ 2.387,64*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,43*
€ 1.866,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.559,47*
€ 1.855,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,49*
€ 1.817,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,85*
€ 1.794,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.494,49*
€ 1.778,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.