Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10024052 CC/C5W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10024052 CC/C5W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24052 CC/C5W33
EAN/GTIN:
     7316571250335
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Grenzdrehzahl min-1: 1400 Referenzdrehzahl min-1: 1000 Lagerluft Kennzeichen: C5 Innendurchmesser d: 260 mm Außendurchmesser D: 400 mm Breite B: 140 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
400 mm
Breite B:
140 mm
Grenzdrehzahl min-1:
1400
Innendurchmesser d:
260 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C5
Referenzdrehzahl min-1:
1000
Weitere Suchbegriffe: 10024052 CC/C5W33, 24052 CC/C5W33
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.923,83*
€ 2.092,33*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.072,05*
€ 2.172,08*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.235,88*
€ 3.357,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.172,08*
€ 2.584,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.161,31*
€ 2.571,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.109,94*
€ 2.510,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.080,96*
€ 2.476,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.072,05*
€ 2.465,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.