Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10024132 CC/C4W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10024132 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24132 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316577650931
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C4 Breite Schmierbohrung: 4,5 mm Breite B: 109 mm Breite Schmiernut: 8,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 163 kN Tragzahlen statisch: 1760 kN Tragzahlen dynamisch: 1180 kN Referenzdrehzahl min-1: 1400 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 160 mm Grenzdrehzahl min-1: 1900 Schultermaß d2: 181 mm Schultermaß D1: 228 mm Außendurchmesser D: 270 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
270 mm
Breite B:
109 mm
Breite Schmierbohrung:
4,5 mm
Breite Schmiernut:
8,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
163 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1900
Innendurchmesser d:
160 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1400
Schultermaß D1:
228 mm
Schultermaß d2:
181 mm
Tragzahlen dynamisch:
1180 kN
Tragzahlen statisch:
1760 kN
Weitere Suchbegriffe: 24132 CC/C4W33, 10024132 CC/C4W33
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 757,26*
€ 814,45*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 737,74*
€ 814,46*
Frei Haus
ab € 963,17*
€ 1.028,33*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.208,46*
€ 1.271,47*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.226,48*
€ 1.358,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.271,47*
€ 1.513,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,40*
€ 1.503,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,42*
€ 1.473,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,30*
€ 1.453,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,46*
€ 1.438,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24132.EAW33C4
ab € 693,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.