Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10024134 CC/C5W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10024134 CC/C5W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24134 CC/C5W33
EAN/GTIN:
     7316571221946
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Grenzdrehzahl min-1: 1800 Referenzdrehzahl min-1: 1200 Lagerluft Kennzeichen: C5 Innendurchmesser d: 170 mm Außendurchmesser D: 280 mm Breite B: 109 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
280 mm
Breite B:
109 mm
Grenzdrehzahl min-1:
1800
Innendurchmesser d:
170 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C5
Referenzdrehzahl min-1:
1200
Weitere Suchbegriffe: 24134 CC/C5W33, 10024134 CC/C5W33
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.168,82*
€ 1.305,89*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.308,47*
€ 1.394,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.966,32*
€ 2.086,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,84*
€ 1.659,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,72*
€ 1.647,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,15*
€ 1.603,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,84*
€ 1.574,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,47*
€ 1.557,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.