Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10024152 CCK30/W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10024152 CCK30/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24152 CCK30/W33
EAN/GTIN:
     7316577039835
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser Hülse d1: 240 mm Breite Schmierbohrung: 7,5 mm Breite B: 180 mm Breite Schmiernut: 13,9 mm Tragzahlen statisch: 4800 kN Tragzahlen dynamisch: 3000 kN Referenzdrehzahl min-1: 850 r min: 4 mm Grenzdrehzahl min-1: 1200 Schultermaß d2: 293 mm Schultermaß D1: 368 mm Außendurchmesser D: 440 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 380 kN Innendurchmesser d: 260 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
440 mm
Breite B:
180 mm
Breite Schmierbohrung:
7,5 mm
Breite Schmiernut:
13,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
380 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1200
Innendurchmesser d:
260 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
240 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
4 mm
Referenzdrehzahl min-1:
850
Schultermaß D1:
368 mm
Schultermaß d2:
293 mm
Tragzahlen dynamisch:
3000 kN
Tragzahlen statisch:
4800 kN
Weitere Suchbegriffe: 10024152 CCK30/W33, 24152 CCK30/W33
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.057,83*
€ 3.181,86*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 3.073,02*
€ 3.197,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.677,60*
€ 3.905,52*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.028,10*
€ 4.171,76*
€ 4,95*
ab € 4.106,5444*
€ 4.251,5544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.171,76*
€ 4.964,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.142,95*
€ 4.930,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.063,93*
€ 4.836,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.028,10*
€ 4.793,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.