Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003200 A-2ZTN9/MT33 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff279.jpg
0901d196807ff279.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003200 A-2ZTN9/MT33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3200 A-2ZTN9/MT33
EAN/GTIN:
     7316570212396
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Anordnung: O-Anordnung Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 32.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 00 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 2 Anzahl Lager: 1 Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Druckpunkt a: 16 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,183 kN Innendurchmesser d: 10 mm Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft r1 min: 0,6 mm Schultermaß D1: 25 mm Grenzdrehzahl min-1: 24000 Tragzahlen dynamisch: 7,61 kN Tragzahlen statisch: 4,3 kN Druckwinkel Alpha °: 30 ° Breite B: 14 mm Käfigwerkstoff: Kunststoff Schultermaß d1: 15,8 mm Außendurchmesser D: 30 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
32..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
00
Breite B:
14 mm
Druckpunkt a:
16 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,183 kN
Grenzdrehzahl min-1:
24000
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
25 mm
Schultermaß d1:
15,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
7,61 kN
Tragzahlen statisch:
4,3 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, 3200 A-2ZTN9/MT33, 1003200 A-2ZTN9/MT33
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,87*
€ 22,17*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 18,59*
€ 24,30*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 19,55*
€ 25,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 20,56*
€ 26,45*
1
€ 4,95*
ab € 20,8672*
€ 26,9672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.