Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003205 A-2RS1TN9/MT33 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff278.jpg
0901d196807ff278.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003205 A-2RS1TN9/MT33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3205 A-2RS1TN9/MT33
EAN/GTIN:
     7316570684759
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 52 mm Innendurchmesser d: 25 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Werkstoff: Stahl Anordnung: O-Anordnung Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 32.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 05 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 2 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 30 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig stahlblecharmierte Berührungsdichtung, NBR Breite B: 20,6 mm Druckpunkt a: 30 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,6 kN Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft r1 min: 1 mm Schultermaß D1: 45,9 mm Schultermaß d1: 32,7 mm Grenzdrehzahl min-1: 8500 Tragzahlen dynamisch: 21,6 kN Tragzahlen statisch: 14,3 kN Werkstoff Wälzkörper: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig stahlblecharmierte Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
32..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
20,6 mm
Druckpunkt a:
30 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,6 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8500
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
1 mm
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
45,9 mm
Schultermaß d1:
32,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
21,6 kN
Tragzahlen statisch:
14,3 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, 1003205 A-2RS1TN9/MT33, 3205 A-2RS1TN9/MT33
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
1
€ 8,90*
ab € 21,84*
€ 28,84*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,81*
€ 28,85*
1 Tag
479
1
€ 7,90*
ab € 22,11*
€ 29,16*
1 Tag
479
1
€ 4,90*
ab € 22,06*
€ 29,16*
Lager 8670
96
1
€ 4,90*
ab € 24,72*
€ 32,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 681,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.