Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003205 A-2Z/C3MT33 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26c.jpg
0901d196807ff26c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003205 A-2Z/C3MT33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3205 A-2Z/C3MT33
EAN/GTIN:
     7316571821139
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Anordnung: O-Anordnung Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 32.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 05 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 2 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 30 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 20,6 mm Druckpunkt a: 30 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,6 kN Innendurchmesser d: 25 mm Käfigbezeichnung: Stahlblech einseitig offen, kugelgeführt Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 r1 min: 1 mm Schultermaß D1: 45,9 mm Grenzdrehzahl min-1: 12000 Tragzahlen dynamisch: 21,6 kN Tragzahlen statisch: 14,3 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Schultermaß d1: 32,7 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
32..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
20,6 mm
Druckpunkt a:
30 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,6 kN
Grenzdrehzahl min-1:
12000
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech einseitig offen, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r1 min:
1 mm
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
45,9 mm
Schultermaß d1:
32,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
21,6 kN
Tragzahlen statisch:
14,3 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, 1003205 A-2Z/C3MT33, 3205 A-2Z/C3MT33
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,82*
€ 35,75*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,93*
€ 35,93*
4 Tage
104
1
€ 5,99*
ab € 30,15*
€ 39,31*
7 Tage
104
1
€ 10,00*
ab € 32,12*
€ 40,65*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 46,90*
€ 61,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 14 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 21 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 307,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.