Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003206 A-2ZTN9/MT33 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff279.jpg
0901d196807ff279.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003206 A-2ZTN9/MT33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3206 A-2ZTN9/MT33
EAN/GTIN:
     7316570609059
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 62 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Werkstoff: Stahl Anordnung: O-Anordnung Bauart: Schrägkugellager zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 06 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 2 Druckwinkel Alpha °: 30 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Breite B: 23,8 mm Druckpunkt a: 36 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,865 kN Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft r1 min: 1 mm Schultermaß d1: 38,7 mm Grenzdrehzahl min-1: 10000 Tragzahlen dynamisch: 28,6 kN Tragzahlen statisch: 20,4 kN Baureihe: 32.. Anzahl Lager: 1 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Schultermaß D1: 55,2 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
32..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
23,8 mm
Druckpunkt a:
36 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,865 kN
Grenzdrehzahl min-1:
10000
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
1 mm
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß d1:
38,7 mm
Schultermaß D1:
55,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
28,6 kN
Tragzahlen statisch:
20,4 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, 1003206 A-2ZTN9/MT33, 3206 A-2ZTN9/MT33
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 8,90*
ab € 25,01*
€ 32,19*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,21*
€ 32,20*
1 Tag
212
1
€ 7,90*
ab € 26,61*
€ 34,04*
1 Tag
212
1
€ 4,90*
ab € 26,65*
€ 34,04*
Lager 8670
14
1
€ 4,90*
ab € 35,54*
€ 56,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 17 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.