Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003211 A-2Z/C3MT33 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26c.jpg
0901d196807ff26c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003211 A-2Z/C3MT33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3211 A-2Z/C3MT33
EAN/GTIN:
     7316571821856
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Je nach Dichtungsausführung können sie bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie von Kippmomenten;Geeignet für steife Lageranordnungen;Benötigen weniger axialer Einbauraum als vergleichbares Paar einreihiger Schrägkugellager;Integrierte Dichtung verlängert die LagerlebensdauerTechnische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Anordnung: O-Anordnung Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 32.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 11 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 2 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 30 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 33,3 mm Druckpunkt a: 57 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2 kN Innendurchmesser d: 55 mm Käfigbezeichnung: Stahlblech einseitig offen, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 r1 min: 1,5 mm Schultermaß D1: 92,3 mm Schultermaß d1: 63,2 mm Grenzdrehzahl min-1: 6300 Tragzahlen dynamisch: 60 kN Tragzahlen statisch: 47,5 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
32..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
33,3 mm
Druckpunkt a:
57 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6300
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech einseitig offen, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r1 min:
1,5 mm
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
92,3 mm
Schultermaß d1:
63,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
60 kN
Tragzahlen statisch:
47,5 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, 3211 A-2Z/C3MT33, 1003211 A-2Z/C3MT33
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 62,72*
€ 73,42*
1 Tag
24
1
€ 4,90*
ab € 62,57*
€ 73,42*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 61,45*
€ 73,97*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 66,33*
€ 76,09*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 101,74*
€ 111,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 335,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.