Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003211 ATN9 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff274.jpg
0901d196807ff274.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003211 ATN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3211 ATN9
EAN/GTIN:
     7316570931808
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie von Kippmomenten;Geeignet für steife Lageranordnungen;Benötigen weniger axialer Einbauraum als vergleichbares Paar einreihiger SchrägkugellagerTechnische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Anordnung: O-Anordnung Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 32.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 11 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 2 Druckwinkel Alpha °: 30 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 33,3 mm Druckpunkt a: 57 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2 kN Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß D1: 92,3 mm Schultermaß d1: 63,2 mm Grenzdrehzahl min-1: 6300 Referenzdrehzahl min-1: 6300 Tragzahlen statisch: 47,5 kN Bohrungsform: zylindrisch Anzahl Lager: 1 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Innendurchmesser d: 55 mm r1 min: 1,5 mm Tragzahlen dynamisch: 60 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
32..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
33,3 mm
Druckpunkt a:
57 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6300
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6300
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
92,3 mm
Schultermaß d1:
63,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
60 kN
Tragzahlen statisch:
47,5 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, 1003211 ATN9, 3211 ATN9
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 45,89*
€ 57,09*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 46,15*
€ 57,10*
2 Tage
64
€ 7,90*
ab € 49,56*
€ 61,03*
7 Tage
67
€ 10,00*
ab € 58,24*
€ 68,59*
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 57,10*
€ 103,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 18 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
3211.A
ab € 36,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.