Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003212 A/C3 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff277.jpg
0901d196807ff277.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003212 A/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3212 A/C3
EAN/GTIN:
     7316570884869
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie von Kippmomenten;Geeignet für steife Lageranordnungen;Benötigen weniger axialer Einbauraum als vergleichbares Paar einreihiger SchrägkugellagerTechnische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Anordnung: O-Anordnung Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 32.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 12 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 2 Anzahl Lager: 1 Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 36,5 mm Druckpunkt a: 63 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,5 kN Innendurchmesser d: 60 mm Käfigbezeichnung: Stahlblech einseitig offen, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 r1 min: 1,5 mm Schultermaß D1: 101 mm Schultermaß d1: 68,8 mm Grenzdrehzahl min-1: 5600 Referenzdrehzahl min-1: 5600 Tragzahlen dynamisch: 73,5 kN Tragzahlen statisch: 58,5 kN Bohrungsform: zylindrisch Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
32..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
12
Breite B:
36,5 mm
Druckpunkt a:
63 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5600
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech einseitig offen, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r1 min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5600
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
101 mm
Schultermaß d1:
68,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
73,5 kN
Tragzahlen statisch:
58,5 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 62,23*
€ 71,68*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 61,92*
€ 71,69*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 64,97*
€ 74,27*
4 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 67,64*
€ 76,57*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 85,72*
€ 141,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 11 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 424,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
3212.AC3
ab € 58,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.