Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003212 ATN9 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff274.jpg
0901d196807ff274.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003212 ATN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3212 ATN9
EAN/GTIN:
     7316570216578
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie von Kippmomenten;Geeignet für steife Lageranordnungen;Benötigen weniger axialer Einbauraum als vergleichbares Paar einreihiger SchrägkugellagerTechnische Eigenschaften: Anordnung: O-Anordnung Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 32.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 12 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 2 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 30 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 36,5 mm Druckpunkt a: 63 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,5 kN Innendurchmesser d: 60 mm Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN r1 min: 1,5 mm Schultermaß D1: 101 mm Schultermaß d1: 68,8 mm Grenzdrehzahl min-1: 5600 Referenzdrehzahl min-1: 5600 Tragzahlen dynamisch: 73,5 kN Tragzahlen statisch: 58,5 kN Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
32..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
12
Breite B:
36,5 mm
Druckpunkt a:
63 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5600
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5600
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
101 mm
Schultermaß d1:
68,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
73,5 kN
Tragzahlen statisch:
58,5 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, 3212 ATN9, 1003212 ATN9
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 57,35*
€ 67,32*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 57,50*
€ 67,33*
5 Tage
104
1
€ 10,00*
ab € 68,40*
€ 78,33*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 75,97*
€ 84,55*
1 Tag
100
1
€ 4,90*
ab € 75,03*
€ 85,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 253,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
3212.A
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.