Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003214 A/C3 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff277.jpg
0901d196807ff277.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003214 A/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3214 A/C3
EAN/GTIN:
     7316570292749
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie von Kippmomenten;Geeignet für steife Lageranordnungen;Benötigen weniger axialer Einbauraum als vergleichbares Paar einreihiger SchrägkugellagerTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 125 mm Breite B: 39,7 mm Breite C: 39,7 mm Grenzdrehzahl min-1: 4500
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
125 mm
Breite B:
39,7 mm
Breite C:
39,7 mm
Grenzdrehzahl min-1:
4500
Innendurchmesser d:
70 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 102,64*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 92,06*
€ 102,65*
1 Tag
54
1
€ 4,90*
ab € 95,16*
€ 105,17*
5 Tage
61
1
€ 10,00*
ab € 110,20*
€ 120,45*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 140,12*
€ 152,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 304,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
3214.AC3
ab € 77,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.