Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003216 A/C3 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff277.jpg
0901d196807ff277.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003216 A/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3216 A/C3
EAN/GTIN:
     7316570465594
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie von Kippmomenten;Geeignet für steife Lageranordnungen;Benötigen weniger axialer Einbauraum als vergleichbares Paar einreihiger SchrägkugellagerTechnische Eigenschaften: Anordnung: O-Anordnung Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 140 mm Tragzahlen statisch: 95 kN Innendurchmesser d: 80 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 r1 min: 2 mm Werkstoff: Stahl Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 32.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 16 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 2 Anzahl Lager: 1 Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Breite B: 44,4 mm Druckpunkt a: 82 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,9 kN Schultermaß d1: 97,7 mm Grenzdrehzahl min-1: 4300 Referenzdrehzahl min-1: 4000 Tragzahlen dynamisch: 106 kN Druckwinkel Alpha °: 30 ° Käfigbezeichnung: Stahlblech einseitig offen, kugelgeführt Schultermaß D1: 120 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
140 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
32..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
16
Breite B:
44,4 mm
Druckpunkt a:
82 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,9 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Innendurchmesser d:
80 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech einseitig offen, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r1 min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4000
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß d1:
97,7 mm
Schultermaß D1:
120 mm
Tragzahlen dynamisch:
106 kN
Tragzahlen statisch:
95 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, 1003216 A/C3, 3216 A/C3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 119,63*
€ 130,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,72*
€ 130,36*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,53*
€ 162,62*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 152,10*
€ 165,45*
Lager 8670
7
Frei Haus
ab € 142,59*
€ 170,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.