Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100330201/Q SKF Einreihiges Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080987b.jpg
0901d1968080987b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100330201/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     330201/Q
EAN/GTIN:
     7316575860660
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 29,75 mm Breite C: 29,75 mm Grenzdrehzahl min-1: 6000 Referenzdrehzahl min-1: 4500
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
110 mm
Breite B:
29,75 mm
Breite C:
29,75 mm
Grenzdrehzahl min-1:
6000
Innendurchmesser d:
60 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4500
Weitere Suchbegriffe: 100330201/Q, 330201/Q
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,12*
€ 69,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,16*
€ 70,69*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,90*
€ 111,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.