Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100331964/Q SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080987b.jpg
0901d1968080987b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100331964/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     331964/Q
EAN/GTIN:
     7316570273984
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Schrägkugellager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 77,788 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 25,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
25,4 mm
Innendurchmesser d:
77,788 mm
Weitere Suchbegriffe: 100331964/Q, 331964/Q
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,95*
€ 90,49*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 76,50*
€ 91,90*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 114,07*
€ 139,30*
4 Tage
4
€ 5,45*
ab € 131,54*
€ 152,06*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 133,27*
€ 152,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.