Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003585/3525/Q SKF Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080987b.jpg
0901d1968080987b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003585/3525/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3585/3525/Q
EAN/GTIN:
     7316572393147
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45,237 mm Außendurchmesser D: 87,312 mm Breite B: 30,162 mm Breite C: 30,16 mm Grenzdrehzahl min-1: 8500 Referenzdrehzahl min-1: 6000
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
87,312 mm
Breite B:
30,162 mm
Breite C:
30,16 mm
Grenzdrehzahl min-1:
8500
Innendurchmesser d:
45,237 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6000
Weitere Suchbegriffe: 3585/3525/Q, 1003585/3525/Q
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,85*
€ 60,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,43*
€ 61,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,11*
€ 65,53*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,26*
€ 81,28*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.