Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100361201 R SKF einreihige Kugellagerlaufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff27c.jpg
0901d196807ff27c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100361201 R
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     361201 R
EAN/GTIN:
     7316570600902
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 35 mm Innendurchmesser d: 12 mm Breite B: 10 mm Anzahl der Reihen: 1 Breite C: 10 mm Grenzdrehzahl min-1: 11000 Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
10 mm
Breite C:
10 mm
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
12 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, DIN 625, Rillenkugellager, kurvenrollen skf, kurvenrollen, 361201 R, 100361201 R
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 9,34*
€ 13,06*
1 Tag
819
1
€ 4,90*
ab € 9,38*
€ 13,12*
1 Tag
684
1
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 13,13*
1
€ 3,19*
ab € 10,40*
€ 14,54*
Lager 8670
6
1
€ 4,90*
ab € 10,51*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.