Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100361205 R SKF einreihige Kugellagerlaufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff27c.jpg
0901d196807ff27c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100361205 R
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     361205 R
EAN/GTIN:
     7316577062185
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 62 mm Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 15 mm Anzahl der Reihen: 1 Breite C: 15 mm Grenzdrehzahl min-1: 6300 Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
15 mm
Breite C:
15 mm
Grenzdrehzahl min-1:
6300
Innendurchmesser d:
25 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
1
€ 8,90*
ab € 12,87*
€ 17,42*
1 Tag
159
1
€ 7,90*
ab € 12,84*
€ 17,43*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 18,73*
1 Tag
159
1
€ 4,90*
ab € 16,99*
€ 22,68*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 24,09*
€ 43,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 14 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 28 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.