Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006000-2RS1/LT SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28c.jpg
0901d196807ff28c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006000-2RS1/LT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6000-2RS1/LT
EAN/GTIN:
     7316570441802
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 26 mm Breite B: 8 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Flansch am Außenring: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Lagerluft Kennzeichen: CN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
8 mm
Flansch am Außenring:
nein
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Ringnut:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 6000-2RS1/LT, 1006000-2RS1/LT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,35*
€ 9,62*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,60*
€ 15,36*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 16,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 837,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.