Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006003/VA201 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c48.jpg
0901d196808e8c48.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006003/VA201
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6003/VA201
EAN/GTIN:
     7316571110981
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 170 Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 10 mm Breite C: 10 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
10 mm
Breite C:
10 mm
Grenzdrehzahl min-1:
170
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006003/VA201, 6003/VA201
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 20,32*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,03*
€ 25,84*
6 Tage
24
1
€ 10,00*
ab € 21,71*
€ 29,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,13*
€ 32,38*
4 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 26,61*
€ 37,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 406,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.