Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006004-2Z/VA201 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8b85.jpg
0901d196808e8b85.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006004-2Z/VA201
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6004-2Z/VA201
EAN/GTIN:
     7316576092725
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 42 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm Grenzdrehzahl min-1: 140
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
42 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Grenzdrehzahl min-1:
140
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 1006004-2Z/VA201, 6004-2Z/VA201
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
20
€ 4,90*
ab € 31,56*
€ 42,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,89*
€ 43,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,55*
€ 45,86*
4 Tage
56
€ 4,30*
ab € 34,56*
€ 46,97*
6 Tage
17
€ 10,00*
ab € 35,96*
€ 47,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.