Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100618/530 MA/C3 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff281.jpg
0901d196807ff281.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100618/530 MA/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     618/530 MA/C3
EAN/GTIN:
     7316570188882
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 568 mm Schultermaß D1: 614 mm r min: 3 mm Innendurchmesser d: 530 mm Außendurchmesser D: 650 mm Breite B: 56 mm Tragzahlen dynamisch: 332 kN Tragzahlen statisch: 655 kN Grenzdrehzahl min-1: 1400 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 11,2 kN Referenzdrehzahl min-1: 1700 Breite C: 56 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
650 mm
Breite B:
56 mm
Breite C:
56 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
11,2 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1400
Innendurchmesser d:
530 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1700
Schultermaß d1:
568 mm
Schultermaß D1:
614 mm
Tragzahlen dynamisch:
332 kN
Tragzahlen statisch:
655 kN
Weitere Suchbegriffe: din 625, 100618/530 MA/C3, 618/530 MA/C3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.466,30*
€ 5.850,25*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.676,23*
€ 5.871,78*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.195,63*
€ 9.390,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.871,78*
€ 6.987,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.828,77*
€ 6.936,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.718,93*
€ 6.805,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.676,23*
€ 6.754,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.