Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10061830 MA/C3 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff281.jpg
0901d196807ff281.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10061830 MA/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61830 MA/C3
EAN/GTIN:
     7316570048476
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Käfigbezeichnung: Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt Außendurchmesser D: 190 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 30 Breite B: 20 mm Innendurchmesser d: 150 mm Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 Käfigwerkstoff: Messing Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 4300 Werkstoff: Stahl Referenzdrehzahl min-1: 6700 r min: 1,1 mm Tragzahlen dynamisch: 48,8 kN Tragzahlen statisch: 61 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,96 kN Schultermaß D1: 178 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Flansch am Außenring: nein Schultermaß d1: 162 mm Baureihe: 618.. Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
190 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
618..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
30
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,96 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Innendurchmesser d:
150 mm
Käfigbezeichnung:
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Norm:
DIN 625
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6700
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
178 mm
Schultermaß d1:
162 mm
Tragzahlen dynamisch:
48,8 kN
Tragzahlen statisch:
61 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 10061830 MA/C3, 61830 MA/C3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 276,64*
€ 298,24*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 277,22*
€ 298,24*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 276,89*
€ 298,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 269,75*
€ 300,29*
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 370,75*
€ 450,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,73*
€ 536,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,75*
€ 479,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 396,12*
€ 471,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 395,57*
€ 470,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,89*
€ 467,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,19*
€ 460,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,75*
€ 441,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.