Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10061830/C3 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8670-10061830/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61830/C3
EAN/GTIN:
     7316573389798
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 190 mm Innendurchmesser d: 150 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
190 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, 10061830/C3, 61830/C3
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 164,23*
€ 181,83*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 166,41*
€ 183,11*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 197,42*
€ 217,97*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 223,02*
€ 251,34*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 269,68*
€ 312,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 312,40*
€ 371,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 297,32*
€ 353,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,52*
€ 343,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,70*
€ 341,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,68*
€ 320,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 624,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.