Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10061834 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28b.jpg
0901d196807ff28b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10061834
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61834
EAN/GTIN:
     7316577098320
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 184 mm Schultermaß D1: 201 mm Außendurchmesser D: 215 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 618.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 34 Breite B: 22 mm Innendurchmesser d: 170 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Grenzdrehzahl min-1: 3600 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 6000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 78 kN Tragzahlen dynamisch: 61,8 kN r min: 1,1 mm Werkstoff: Stahl Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,4 kN Norm: DIN 625 Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
215 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
618..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
34
Breite B:
22 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,4 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
3600
Innendurchmesser d:
170 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
184 mm
Schultermaß D1:
201 mm
Tragzahlen dynamisch:
61,8 kN
Tragzahlen statisch:
78 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager, DIN 625, Rillenkugellager, linearlager skf, führungslager, 61834, 10061834
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
Frei Haus
ab € 172,86*
€ 187,40*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 188,12*
€ 203,60*
7 Tage
53
1
€ 10,00*
ab € 202,65*
€ 219,22*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 172,92*
€ 222,86*
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 336,32*
€ 370,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,64*
€ 441,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,07*
€ 438,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,97*
€ 436,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 361,37*
€ 430,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,34*
€ 426,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,54*
€ 420,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,32*
€ 400,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 336,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.