Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10061838 MA/C3 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff281.jpg
0901d196807ff281.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10061838 MA/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61838 MA/C3
EAN/GTIN:
     7316570670479
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 190 mm Außendurchmesser D: 240 mm Breite B: 24 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 61.. Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Messing Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
240 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
61..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
24 mm
Innendurchmesser d:
190 mm
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Ringnut:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 10061838 MA/C3, 61838 MA/C3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 410,22*
€ 441,54*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 408,98*
€ 441,54*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 411,21*
€ 441,55*
6 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 423,15*
€ 454,74*
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 544,82*
€ 646,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,77*
€ 769,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,64*
€ 693,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,13*
€ 685,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,35*
€ 672,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,82*
€ 648,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.