Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10061905-2RS1/W64 SKF Solid Oil-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e875d.jpg
0901d196808e875d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10061905-2RS1/W64
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61905-2RS1/W64
EAN/GTIN:
     7316571686059
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 42 mm Breite B: 9 mm Breite C: 9 mm Grenzdrehzahl min-1: 8900
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
42 mm
Breite B:
9 mm
Breite C:
9 mm
Grenzdrehzahl min-1:
8900
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 10061905-2RS1/W64, 61905-2RS1/W64
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,18*
€ 64,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 53,34*
€ 72,15*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 89,27*
€ 113,41*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 324,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.